Blouson Bomber Iona 4-en-1 Navy S R

Réf.: S435NARS
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
Référence article S435NARS
EAN / GTIN 5036108247035
Réf. fabricant S435NARS

Description

Description:

Protection polyvalente et confortable dans toutes les situations météorologiques. Les caractéristiques comprennent une doublure et un col en fourrure amovibles ainsi que des manches zippées, ce qui en fait un vêtement adaptable, idéal pour les changements de temps. De nombreuses poches extérieures et intérieures zippées offrent une excellente sécurité personnelle tandis que l'ajout de bandes réfléchissantes offre une visibilité accrue dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Manches zippées pour une utilisation multiple
  • Poignets et ourlets tricot
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Nombreuses poches très utiles
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Capuche amovible
  • col fourrure montée sur fermeture à glissière
  • Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Ce produit est très polyvalent et peut être porté de différentes façons.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure: Doublure Fourrure 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 365
Poids de la doublure oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;