Blouson Iona Lite Navy 4XL R

Réf.: S434NAR4XL
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
Référence article S434NAR4XL
EAN / GTIN 5036108158744
Réf. fabricant S434NAR4XL

Description

Description:

Ce blouson d'une exceptionnelle imperméabilité permet une visibilité tout en vous gardant au chaud et au sec. Le col doublé polaire et les poignets bord-cote permettent de conserver la chaleur à l'intérieur du vêtement. Une poche poitrine avec porte-badge incorporé, 2 poches basses latérales, accès pour marquage et coutures étanches. Ce modèle élégant est doté d'une capuche dissimulée, de coutures étanches et d'un accès au marquage.

Caractéristique(s):

  • Veste robuste et imperméable avec coutures soudées
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Certifié CE
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Le Porte-badge peut être apparent ou caché
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;