Gilet de froid Classic Navy S R

Réf.: S415NARS
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
Référence article S415NARS
EAN / GTIN 5036108136803
Réf. fabricant S415NARS
Article hors catalogue L01840 15

Description

Description:

Le S415 offre une couche supplémentaire de chaleur et protège le porteur par temps humide. Le style classique combine poches chauffe-mains, poches plaquées et une poche pour téléphone portable externe pour en faire un excellent vêtement de plein air.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • poches ergonomiques
  • Poche stylo
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
  • Déperlant pour résister à une pluie legère
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Cordon de serrage

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Pongée enduit PVC
Composition de la coque: 100% Polyester Pongée enduit PVC
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;