Gilet Shetland Navy 4XL R

Réf.: S414NAR4XL
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
Référence article S414NAR4XL
EAN / GTIN 5036108008308
Réf. fabricant S414NAR4XL

Description

Description:

Ce vêtement offre toutes les caractéristiques d'un gilet classique avec l'avantage de poches supplémentaires. Les caractéristiques comprennent une poche pour téléphone portable et une poche supérieure interne avec fermeture à glissière.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Doublure en flanelle de coton pour plus de style
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • poches ergonomiques
  • Fermeture centrale zip et pressions
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton sergé
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton sergé
Tissu de la doublure: 100% coton ecossais
Composition de la doublure: 100% coton ecossais
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 130
Poids de la doublure oz: 4
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;