Gilet Executive Prague Yellow/Orange L R

Réf.: S376YORL
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
Référence article S376YORL
EAN / GTIN 5036108153176
Réf. fabricant S376YORL

Description

Description:

Révolutionnaire dans sa conception, le gilet Executive est léger et pratique avec de multiples poches. Une pochette transparente pour les badges et les cartes de sécurité complète ce vêtement unique. Avec de nombreuses entreprises et leurs agents qui utilisent à présent des combinaisons de tissus orange et jaune haute visibilité ensemble, ce style contrasté est le choix parfait.

Caractéristique(s):

  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • deux poches plaquées
  • poche stylo et téléphone
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages