Gilet bodywarmer haute-visibilité bicolore Yellow/Navy M R

Réf.: S267YNRM
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
Référence article S267YNRM
EAN / GTIN 5036108218677
Réf. fabricant S267YNRM

Description

Description:

Un bodywarmer classique dans une couleur bicolore contemporaine. Poches multifonctions, y compris une poche téléphone pour vous fournir beaucoup de rangements possibles, tandis que le matelassage supplémentaire maintient le porteur au chaud.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Doublé pour plus de chaleur et de confort
  • Poche poitrine intérieure
  • Poches zippées
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Poche téléphone
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié CE
  • Disponible jusqu'au 3XL
  • Nouveaux coloris
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages