CLE DYNAMO MANUELLE 200NM 1/2'

Réf.: S.203A
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
Couple maximal 200 Nm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.203A
EAN / GTIN 3148515147104
Réf. fabricant S.203A
Article hors catalogue L60130 1541

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Précision: ± 6 % de la valeur affichée
  • Livré dans un coffret plastique avec un certificat d'étalonnage selon ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 460
  • Caisse: BP.D5
  • Puissance [daN.m]: 4 - 20
  • Carré: S.203E
  • Carré [″]: 1/2
  • Clé: S.203DA
  • Division de mesure: 1,0 daN.m
  • Griffe: S.200P
  • [kg]: 1,000

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier