COFFRET DOUIL 1/4' 6P MM RL.161 37PC

Réf.: RL.161-6P6
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article RL.161-6P6
EAN / GTIN 3662424075674
Réf. fabricant RL.161-6P6
Article hors catalogue L60130 9227

Description

Description:

  • Points forts du produit: Contient: 1 cliquet réversible haute densité 1/4″: RL.161.
  • 10 douilles 1/4″, 6 pans, métriques: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rallonges 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 manche de tournevis 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/4″ avec rondelle-ressort standard pour inserts 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 inserts - entraînement 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T pour vis cruciformes Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T pour vis à fente: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pour vis à six pans creux métriques: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pour vis Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Livré avec une feuille de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
  • Coffret vide: BP.MBOXS.
  • Plaque thermoformée S
  • 188 x 105 mm /: PL.S15.