• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clé à douille 1/4″ 6 pans long 3,2mm

Réf.: R.3.2LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.3.2LA
EAN / GTIN 3148510512051
Réf. fabricant R.3.2LA
Article hors catalogue L60130 7311

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,2
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 5,80
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 1,8
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 18