Ecran facial de remplacement Visor Plus Clear R

Réf.: PW99CLR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article PW99CLR
EAN / GTIN 5036108259014
Réf. fabricant PW99CLR
Article hors catalogue L01840 297

Description

Description:

Visière de remplacement pour PW96. Il convient également aux PW58 et PS58.

Caractéristique(s):

  • Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
  • Visière transparente bordure en aluminium
  • Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
  • Protège contre les impacts, les éclaboussures de métal et les projections de solides chauds
  • Dimensions de la visière : 200x400mm
  • Visière de remplacement à utiliser sur le support PW96
  • Compatible avec le porte-visière de casque PW58
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Protection contre le métal en fusion
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1 BT 9)
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; Aluminium;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier