Kit Forestier Orange R

Réf.: PW98ORR
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
Référence article PW98ORR
EAN / GTIN 5036108201082
Réf. fabricant PW98ORR
Article hors catalogue L01840 443

Description

Description:

Kit combiné professionnel, contenant: Casque de sécurité en ABS ventilé avec roue à cliquet, taille ajustable 56-63cm cm (PS55). Casques antibruit haute performance en ABS, réglables en hauteur pour un meilleur ajustement (PW47). Support de visière renforcé et visière en maille (PS58).

Caractéristique(s):

  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • mentonnière incluse
  • Bande anti sudation en mousse souple incluse
  • Accessoires de rechange disponibles
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Déformation latérale
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • EN 1731 (F)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • ANSI/ISEA Z87 .1

Matière(s):

Matériau: ABS; Acier Inoxydable; Polystyrène; Mono PU; PU à simple densité.