VESTE SOFTSHELL PW3 (3L) Black/Zoom Grey M R

Réf.: PW378BZRM
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
Référence article PW378BZRM
EAN / GTIN 5036108382392
Réf. fabricant PW378BZRM

Description

Description:

C'est la veste parfaite pour travailler dans des conditions froides et humides. Un tissu à 3 couches avec un intérieur en polaire brossé chaud et conçu pour compléter la gamme de pantalons PW3.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
  • Cordon de serrage
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Poches latérales zippés
  • Poche poitrine zippée
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • 3 couches
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;