Bodywarmer réversible haute visibilité PW3 Yellow/Black M R

Réf.: PW374YBRM
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
Référence article PW374YBRM
EAN / GTIN 5036108319244
Réf. fabricant PW374YBRM

Description

Description:

Cette conception novatrice de bodywarmer se caractérise par sa coupe contemporaine élégante, ses multiples caractéristiques pratiques et son tissu fluorescent résistant aux taches. Le rembourrage épais procure une chaleur et un confort optimaux, tandis que la fonctionnalité réversible le rend hautement adaptable au travail et aux loisirs.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Doublure matelassée épaisse pour une isolation thermique maximale
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Vêtement réversible à usage multiple
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • Fermeture frontale réversible
  • Nombreuses poches très utiles
  • La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Certifié CE
  • poche téléphone cachée
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Poids du rembourrage gm: 300
Poids du rembourrage oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages