Softshell sans manches Hi-Vis (3 couches) Yellow/Black XXXL R

Réf.: PW325YBRXXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article PW325YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108412884
Réf. fabricant PW325YBRXXXL

Description

Description:

La Softshell sans manches PW3 se caractérise par son design moderne et son ajustement élégant contemporain. Le tissu 3 couches respirant, résistant à l'eau et coupe-vent de haute qualité ainsi que de nombreuses fonctionnalités pratiques en font une solution indispensable pour une gamme de professionnels. La bande réfléchissante HiVisTex Pro est garantie pour que le porteur se démarque de la foule.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Deux poches inférieures
  • Poche poitrine zippée
  • poche téléphone cachée
  • Cordon de serrage
  • Contraste coutures de couleur plus plus de classe
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Porte-badge amovible
  • Le support de boucle pour écouteurs achemine vos écouteurs de l'intérieur de votre veste vers vos oreilles
  • 3 couches
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
  • Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Matière(s):

Tissu extérieur: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Composition de la coque: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Description de l'enveloppe: .
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier