Gilet à outils PW3 classe 1 Yellow/Black XXL R

Réf.: PW308YBRXXL
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
Référence article PW308YBRXXL
EAN / GTIN 5036108355129
Réf. fabricant PW308YBRXXL

Description

Description:

Le gilet à outils PW3 de classe 1 a un design élégant et combine les fonctionnalités haut de gamme de notre gamme PW3, y compris le ruban HiVisTex Pro, avec la fonctionnalité de notre tissu en Kingsmill durable.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 12 poches pour plus de rangement
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Taille réglable pour un ajustement parfait
  • Poches flottantes porte-outils
  • Porte-badge amovible
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages