Gilet sans Manches Polaire Haute-Visibilité PW2 Yellow/Black XXL R

Réf.: PW231YBRXXL
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
Référence article PW231YBRXXL
EAN / GTIN 5036108412594
Réf. fabricant PW231YBRXXL

Description

Description:

Avec son design unique, le gilet polaire haute visibilité PW2, est doté d'un panneau de poitrine contrasté contemporain pour plus de style et une coupe moderne. Fabriquée en polaire anti-boulochage, légère, durable et doublé de maille, ce vêtement est chaud et respirant.

Caractéristique(s):

  • polaire résistante anti boulochage
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Deux poches inférieures
  • Poche intérieure pour téléphone
  • Cordon de serrage
  • Certifié CE
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Nouveau Modèle
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages