Description:
Couleur haute visibilité. Ce produit est compatible avec les casques Endurance, les casques Endurance Height, Peak View et le casque PS51. Avertissement: les performances d'atténuation varient en fonction du style de casque utilisé.
Caractéristique(s):
- Excellent taux d'atténuation
- Facile à clipser
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Compatible avec les casques Peak View
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
Norme:
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Matière(s):
Matériau: ABS; Polystyrène; Mono PU; Acier Inoxydable; PU à simple densité.