Description:
lunettes de protection enveloppant populaire, polyvalent et élégant avec branches ultra-flexibles et embouts doux et antidérapants qui offrent un ajustement confortable pour une utilisation prolongée. Les revêtements de disque certifiés KN garantissent une excellente visibilité dans les variantes clair, ambré et fumé. Ce modèle est sans métal. ,
Caractéristique(s):
- Conception enveloppante légère
- lunettes panoramiques
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Sans métal
- Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
- Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
- Protection UV à 99%
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; TPE;