• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Microscope à contraste de phase OBN 159

Réf.: OBN 159
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBN 159
EAN / GTIN 4045761267824
Réf. fabricant OBN 159

Description

Description:

  • La série OBN se distingue par sa qualité excellente et incomparable qualité ainsi que par son design ergonomique. La variété de ses composants modulaires permet à la série OBN d’être personnalisable pour chaque utilisateur professionne
  • Éclairage à LED 3W puissante et à intensité variable
  • Cette série dispose d’un éclairage de Koehler professionnel à diaphragme de champ ainsi que d’un condenseur d’Abbe 1,25 centrable et réglable en hauteur à diaphragme d’ouverture réglable
  • La très grande table à mouvements croisés à réglage mécanique avec vis micrométrique et macrométrique ergonomique, coaxiale des deux côtés permet un réglage et une mise au point rapides et précis de votre échantillon
  • Un grand nombre de systèmes modulaires, p.ex. condenseur swing-out, divers oculaires,objectifs, filtres couleur, kits de contraste de phase, un condenseur fond noir, un kit de polarisation simple, un tube butterfly et même des kits de fluorescence complets sont disponibles comme accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
  • Domaine d'application: hématologie, urologie, Gynécologie, dermatologie, pathologie, microbiologie et parasitologie, immunologie, Stations d’épuration, oncologie, entomologie, Vétérinaires, analyses d’eau, brasseries
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (par exemple cellules de mammifère vivantes, bactéries, tissus)

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Revolver à 5 objectifs
  • Siedentopf, incliné sous 30°/ pivotable à 360°
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 390×200×400 mm
  • Poids net env. 10 kg