DOUILLE IMPACT 1/2' 6PT 15MM

Réf.: NS.15A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NS.15A
EAN / GTIN 3148516546883
Réf. fabricant NS.15A
Article hors catalogue L60130 4203

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 23,7
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 112