Chaussures basses de sécurité pour femmes S2 NORA NB 36

Réf.: NORA NB 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série NORA
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 36
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article NORA NB 36
EAN / GTIN 4044348631614
Réf. fabricant NORA NB 36
Article hors catalogue L00780 6276

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Micro-fibre lisse ultra-légère avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Insert de talon en TPU pour une meilleure stabilisation
  • Patte anti-poussière
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD

Téléchargements et documents

De la même série "NORA" Afficher tout