• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Bottes de fonderie S3 NF 696 S3 QRS XXB 48/49

Réf.: NF 696 S3 QRS XXB 48/49

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Pointure UE 48
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article NF 696 S3 QRS XXB 48/49
EAN / GTIN 4044348493373
Réf. fabricant NF 696 S3 QRS XXB 48/49

Description

Description:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Cuir supérieur à revêtement d’aluminium
  • Quick-Removal-System
  • Boucles de serrage
  • Fil NOMEX® ignifuge
  • Rembourrage de la cheville
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Doublure douce et souple en cuir véritable
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable avec revêtement en aluminium thermo-répulsif
  • Amortissement universel
  • Semelle extérieure Perbunan Zermatt

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier