POIGNEE COULISSANTE 1'

Réf.: M.120A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article M.120A
EAN / GTIN 3148516618610
Réf. fabricant M.120A
Article hors catalogue L60130 6052

Description

Description:

  • Points forts du produit: un dispositif de retenue dans la tête du manche maintient la poignée coulissante en position T ou L
  • équipé d'un verrouillage par goupille encliquetable
  • chromé satiné

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 42
  • H [mm]: 79
  • H1 [mm]: 49,5
  • L [mm]: 500
  • [kg]: 2,40