Blouse standard femme White XS R

Réf.: LW63WHRXS
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
Référence article LW63WHRXS
EAN / GTIN 5036108179121
Réf. fabricant LW63WHRXS
Article hors catalogue L01840 566

Description

Description:

Élégante et pratique, cette blouse standard femme avec fermeture centrale à pressions cachées offre un maximum de confort toute la journée. Destinée à un large éventail d'environnements de travail, les caractéristiques comprennent une poche poitrine, deux poches latérales pour compléter le look sur mesure.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • 3 poches pour plus de rangement
  • deux poches plaquées
  • Ajusté pour les femmes

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;