Tunique médicale White L R

Réf.: LW21WHRL
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
Référence article LW21WHRL
EAN / GTIN 5036108360062
Réf. fabricant LW21WHRL

Description

Description:

Un nouveau look frais et une coupe flatteuse pour notre nouvelle gamme de tuniques pour le monde médical et de la beauté. Le confort de ce vêtement provient d'un nouveau tissu extensible léger et d'un dos actionné pour qu'il puisse bouger avec vous tout en ayant fière allure à la fin d'une longue journée.

Caractéristique(s):

  • Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • 4 poches pour plus de rangement
  • poche ciseaux cachée
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Ajusté pour les femmes

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;