Tunique Femme Premier Black XXXL R

Réf.: LW12BKRXXXL
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
Référence article LW12BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108189212
Réf. fabricant LW12BKRXXXL

Description

Description:

Ce modèle est disponible en 3 couleurs modernes et comprend de nombreuses fonctionnalités polyvalentes. Ces tuniques sont confortables et fonctionnelles,avec soufflet d'aisance très pratique. Son style classique lui permet de s'adapter à de nombreuses utilisations finales.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Anneau porte-clé dans la poche
  • 3 poches pour plus de rangement
  • poche ciseaux cachée
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • coupe cintrée pour une meilleure silhouette
  • Ajusté pour les femmes
  • Disponible à partir de la taille XS

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;