KX3 Ultrasonic Bodywarmer Black XXL R

Réf.: KX374BKRXXL
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
Référence article KX374BKRXXL
EAN / GTIN 5036108404711
Réf. fabricant KX374BKRXXL

Description

Description:

Le gilet de corps à ultrasons KX3 offre une chaleur et une isolation exceptionnelles. Ce modèle utilise une construction révolutionnaire par thermosoudage pour former les lignes de déflecteurs. Le collage du tissu sans couture ni fil améliore la résistance à l'eau et les risques de remplissage, d'agglutination ou de déplacement sont totalement réduits.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Poches zippées
  • La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Composition de la coque: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 65
Poids de la coque oz: 2
Poids de la doublure gm: 65
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 260
Poids du rembourrage oz: 7.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;