Description:
Un design contemporain robuste, une protection imperméable complète et une durabilité exceptionnelle rendent cette veste idéale pour les environnements de travail extérieurs difficiles. La veste plus courte repose confortablement sur les hanches pour offrir une excellente aisance de mouvement tout en vous gardant au chaud et au sec. Les poignets et l'ourlet tricotés garantissent que la chaleur est emprisonnée à l'intérieur du vêtement.
Caractéristique(s):
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- Poches latérales zippés
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poche téléphone
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- 7 poches pour plus de rangement
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester, revêtement TPU
Composition de la coque: 100% polyester, revêtement TPU
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;