Description:
Fonctionnel et techniquement innovant, le KP40 offre une protection solide et un confort supérieur à l'utilisateur. Le gel de silicone épais s'adapte à la genouillère pour un confort inégalé, tandis que la coque en PVC résistante à l'abrasion assure une protection ultime et une durée de vie plus longue. La coque est conçue pour offrir une grande stabilité en répartissant votre poids uniformément sur une large zone. Les bretelles réglables permettent une grande flexibilité pour l'ajustement tout en offrant un confort à l'arrière de la jambe.
Caractéristique(s):
- Coque en PVC robuste et résistante à l'abrasion
- Le gel de silicone épais s'adapte à votre rotule
- Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière de la jambe
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- 21.5cm x 18.5cm
- Ce produit est vendu par paire
Norme:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1
Matière(s):
Matériau: Coque PVC; Nylon; Mousse d'EVA; Neoprène;