Genouillères Ultra légere Black R

Réf.: KP20BKR
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
Référence article KP20BKR
EAN / GTIN 5036108163694
Réf. fabricant KP20BKR
Article hors catalogue L01840 246

Description

Description:

Si léger, vous ne saurez même pas que vous le portez. Conçu pour s'enrouler autour de votre genou, moulant à sa forme à l'aide de deux sangles légères bien placées. Une coque extérieure robuste protège vos genoux contre les objets tranchants et les surfaces inégales. Son centre en mousse épaisse protège votre genou, tandis que son tissu intérieur respirant permet à l'air de circuler pour empêcher toute accumulation d'humidité.

Caractéristique(s):

  • Le tissu intérieur respirant permet à l'air de circuler
  • Conception enveloppante légère
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • Coque extérieure résistante pour la protection
  • au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • 26.5cm x 19cm x 2.5cm
  • Ce produit est vendu par paire

Norme:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0

Matière(s):

Matériau: Nylon; Mousse d'EVA; Plastique;