Balance à grue HFM 10T1, Portée 10000 kg, Lecture 1000 g

Réf.: HFM 10T1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article HFM 10T1
EAN / GTIN 4045761111684
Réf. fabricant HFM 10T1
Article hors catalogue L40250 1466

Description

Description:

  • Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
  • Appareil professionnel pour les applications robustes dans la production, le contrôle qualité, la logistique etc. Construction stable et robuste idéale pour une utilisation durable en milieu industriel
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
  • Adaptation aux conditions d‘environnement instables par modification de la lecture
  • Fonction Hold: en cas d‘arrêt de service l‘affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu‘à ce que la touche Hold soit activée
  • Tare: remettre l‘affichage à „0“ avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement
  • Crochet avec fermeture de sécurité, pivotant
  • Télécommande radio en série. Rayon jusqu‘à 20 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées (sauf ON/OFF). L×P×H 48×10×95 mm. Piles incluses, 2×1,5 V AAA

Caractéristique(s):

  • Taille d'affichage supérieure: hauteur de chiffres 30 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
  • Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 50 h sans rétroéclairage, temps de charge env. 14 h
  • Précision: 0,2% du [Max]
  • Température ambiante tolérée 0 °C / 40 °C