Barème de suspension HDB 10K-2XL, Portée 15 kg, Lecture 10 g

Réf.: HDB 10K-2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article HDB 10K-2XL
EAN / GTIN 4045761201934
Réf. fabricant HDB 10K-2XL
Article hors catalogue L40250 1571

Description

Description:

  • Version XL lourde. Ce modèle plus grand prévoit de la place pour une grande poignée, qui facilite la manipulation, surtout pour les charges lourdes
  • Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
  • Parfaite pour une pesée de contrôle rapide en réception ou expédition de marchandises
  • Irremplaçable également pour les particuliers: pesage de poisson, de gibier, de fruits, de pièces vélo, de valises etc
  • Fonction Hold: pour une lecture facile de la valeur de pesée, l‘affichage du poids peut être „gelé“ de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
  • Crochet, acier, peut être replié
  • Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)

Caractéristique(s):

  • Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
  • Prête à l‘emploi: Piles incluses, 2×1.5 V AAA, durée de service jusqu‘à 180 h
  • Autres unités de mesure: kg, lb, N
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier