Brodequin Protector fourré S3 CI SRC Steelite Black 44 R

Réf.: FW05BKR44
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
Classe de protection S3
Référence fabricant FW05
Pointure UE 44
Couleur noir

Numéros d’identification et classifications

Référence article FW05BKR44
EAN / GTIN 5036108198054
Réf. fabricant FW05BKR44

Description

Description:

Brodequin haut fourré. A utiliser par temps froid.

Caractéristique(s):

  • Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
  • Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
  • Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
  • Embout de protection contre les éraflures
  • Isolation contre le froid
  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Matière(s):

Supérieure: Cuir croute
Semelle extérieure: PU/TPU