Combinaison Feux de Forets Navy XL R

Réf.: FR98NARXL
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
Taille unisexe XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article FR98NARXL
EAN / GTIN 5036108197118
Réf. fabricant FR98NARXL

Description

Description:

Combinaison parfaite pour les feux de forets. Fabriquée en tissu retardateur de flamme léger et innovant.

Caractéristique(s):

  • protège contre la chaleur radiante et convective
  • Bande réflective jaune/argent pour une visibilité accrue
  • Poche radio conçue pour toutes les tailles
  • Poches cargo sur cuisse à accès facile
  • Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
  • languette de protection
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN 15614
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Wildland Fire : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 200°C; Ne pas nettoyer à sec;