Polo manches longues FR antistatique et HiVis Yellow M R

Réf.: FR77YERM
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
Référence article FR77YERM
EAN / GTIN 5036108207374
Réf. fabricant FR77YERM

Description

Description:

Le tissu léger modacrylique avec les bandes réfléchissantes fournit à l'utilisateur une visibilité accrue et une protection dans des situations dangereuses. Les caractéristiques comprennent des boutons d'ouverture dissimulés et une couleur contrastée sur le col et les poignets.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
  • Fermeture bouton caché
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;