Polo résistant à la flamme avec norme RIS Orange XL R

Réf.: FR76ORRXL
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
Référence article FR76ORRXL
EAN / GTIN 5036108274055
Réf. fabricant FR76ORRXL

Description

Description:

Ce polo offre une excellente protection sur plusieurs normes. Le tissu léger est un mélange unique de fibres qui se combinent pour offrir une protection optimale avec une excellente respirabilité et une bonne évacuation de l'humidité. Les caractéristiques comprennent des poignets bord-côtes marine pour le confort et la praticité.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Ouverture boutons pattes
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • conserve la forme même après utilisation
  • Antistatique
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame HVO Knit: 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Antistatique
Composition de la coque: 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Antistatique
Poids de l'enveloppe gm: 220
Poids de la coque oz: 6.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages