Gilet HV Résistant à la flamme Orange XX/3X R

Réf.: FR75ORRXX/3X
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
Référence article FR75ORRXX/3X
EAN / GTIN 5036108204526
Réf. fabricant FR75ORRXX/3X

Description

Description:

Le FR75 est un nouvel ajout à notre collection de gilets ignifugés. Certifié à la norme EN471 classe 2:2 et EN ISO 14116 Indice 1, le gilet doit être porté sur vêtements index 2 ou 3 pour offrir une protection ignifuge.

Caractéristique(s):

  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Léger et confortable
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Gilet Bizflame HV 100% polyester, tricoté en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, tricoté en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 120
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages