Cotte Hiver FR Anti-Statique Orange M R

Réf.: FR58ORRM
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
Référence article FR58ORRM
EAN / GTIN 5036108186921
Réf. fabricant FR58ORRM

Description

Description:

Cette bavette et cette brassière d'hiver en tissu non tissé sont parfaites pour répondre aux exigences de l'industrie offshore. Fabriqué avec le même tissu extérieur que le FR50 et combiné avec une couche d'isolation supplémentaire et une doublure en coton FR pour plus de chaleur. Respecter toutes les normes requises, y compris la norme de soudage. Les caractéristiques comprennent des coutures triples, des bandes de haute visibilité sur les jambes, une fermeture à glissière en laiton dissimulée sur le devant et des fermetures à glissière de taille suffisante pour laisser de l'espace lors de l'enfilage par-dessus de grandes bottes.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Protection de soudage classe 2
  • zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Bande anti-mèche
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Composition du rembourrage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages