Combinaison Hiver FR Antistatique Red S R

Réf.: FR53RERS
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
Référence article FR53RERS
EAN / GTIN 5036108284153
Réf. fabricant FR53RERS

Description

Description:

Cette combinaison FR Hiver est parfaite pour l'industrie offshore. Fabriquée avec le même tissu que la FR50 mais avec un matelassage FR et une doublure coton FR. Elle est conforme aux normes européennes. Bandes Reflechissantes sur les épaules, les jambes et les bras, montage triple aiguille, fermeture à glissière double curseur en cuivre, poches poitrine avec zip cuivre, poches genouillère, capuche zippée cuivre amovible.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • Zips laiton dissimulés sur poche poitrine
  • Deux poches arrière
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Poche sur manche
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Poche mètre
  • Certifié CE
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Capuche amovible
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Composition du rembourrage: Remplissage 100% Polyester flamme resistant
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages