Combinaison Légère Bizflame Plus Navy S R

Réf.: FR502NARS
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
Référence article FR502NARS
EAN / GTIN 5036108353736
Réf. fabricant FR502NARS

Description

Description:

Cette combinaison légère est conçue de manière ergonomique et propose des panneaux extensibles en stretch pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Parmi les autres caractéristiques pratiques, citons la ventilation du haut et du bas du dos, l'élastique du dos, l'ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambes et de multiples poches pour un rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche sur manche
  • Deux poches arrière
  • Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour une respirabilité maximale
  • Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Tissu contrasté: Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Composition du contraste: 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;