Description:
Cette veste légère, imperméable et coupe-vent, offre une excellente protection dans des conditions météorologiques difficiles. Les caractéristiques comprennent un rabat tempête clouté, des poches avant à rabat et des poignets réglables.
Caractéristique(s):
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Léger et confortable
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN 343 Class 3:1 X
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex Flame : 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU
Composition de la coque: 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages