Pantalon de travail ignifugé jaune/noir 30

Réf.: FR416YBR30
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
Référence article FR416YBR30
EAN / GTIN 5036108418930
Réf. fabricant FR416YBR30

Description

Description:

Pantalon étui haute visibilité PW3 FR classe 1

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Deux poches arrière
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Poche mètre
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Tissu contrasté: Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Composition du contraste: 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Description du contraste:
Modaflame™ Work Stretch est un tissu résistant à la flamme intrinsèquement permanent et combine 60 % de modacrylique, 35 % de coton, 4 % d'élasthanne et 1 % de fibre de carbone. Modaflame™ Work Stretch est extensible pour faciliter les mouvements et offrir une plus grande flexibilité, ce qui ajoute au confort, à la durabilité et à la protection antistatique.
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;