Pantalon Antistatique Léger FR Orange XXXL R

Réf.: FR412ORRXXXL
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
Référence article FR412ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108406654
Réf. fabricant FR412ORRXXXL

Description

Description:

Pantalon de travail contemporain en tissu léger FR. Il est doté de nombreuses fonctionnalités, dont une longueur de jambe réglable pour plus de commodité. La poche de cuisse multifonctionnelle permet de ranger en toute sécurité les téléphones, les stylos et les outils.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Poche mètre
  • 2 poches arrières
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • CE-CAT III
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;