Bizflame 88/12 Pantalon de travail FR extensible Khaki 36 R

Réf.: FR404KHR36
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
Référence article FR404KHR36
EAN / GTIN 5036108375424
Réf. fabricant FR404KHR36

Description

Description:

Ce pantalon extensible coupe slim offre une protection contre le risque thermique d'un arc électrique. Fabriqué à partir du tissu extensible Bizflame 88/12, doux et extensible, et lavé à la machine, le pantalon extensible FR offre à la fois protection et confort.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Super doux grâce au traitement de lavage du vêtement
  • Flexi-fit
  • Deux poches arrière
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame 88/12 Stretch: 86% Coton, 12% Nylon, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 86% Coton, 12% Nylon, 2% Elasthanne
Description de l'enveloppe: L'innovant Bizflame™ Work Stretch est un tissu hautement technique construit à partir de 86 % de coton, 12 % de nylon et 2 % d'élasthanne. Offrant une excellente douceur, un contrôle du rétrécissement et une résistance garantie à la flamme, ce tissu extensible dans les deux sens assure un confort et une mobilité maximum à l'utilisateur. C'est la solution parfaite pour ceux qui recherchent la facilité de mouvement et la résistance aux flammes.
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Séchage à l'ombre; Repassage max 110°C;