Combinaison FR Legère Antistatique 280g Black S R

Réf.: FR28BKRS
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
Référence article FR28BKRS
EAN / GTIN 5036108283958
Réf. fabricant FR28BKRS

Description

Description:

Fabriqué à partir d'un tissu BizFlame Plus plus léger et très innovant, résistant aux flammes.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Protection de soudage classe 2
  • Poche mètre
  • Deux poches arrière
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Disponible du XS au 5XL
  • Passe-mains
  • Poche sur manche
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • 10 poches pour plus de rangement
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages