Insectifuge FR Combinaison 210gm Navy L R

Réf.: FR22NARL
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
Référence article FR22NARL
EAN / GTIN 5036108227693
Réf. fabricant FR22NARL

Description

Description:

Cette très légère combinaison est fabriqué pour fournir une protection contre différentes variétés d'insectes. Les fibres spéciales de cette combinaison protègent contre les insectes et également contre leurs odeurs. Ce produit fournit également une protection complète FR selon les normes ci-dessous.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Léger et confortable
  • Protection légère contre les insectes
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Passe-mains
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • CE-CAT III
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages