• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jauge de force numérique (interne) FL 10, N max. 10 N, Lisibilité 0,005 N

Réf.: FL 10
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FL 10
EAN / GTIN 4045761138841
Réf. fabricant FL 10

Description

Description:

  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Boîtier métallique robuste pour une utilisation permanente dans des conditions environnementales difficiles
  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Mémoire des données interne pour jusqu‘au valeurs mesurées
  • Sortie analogique continuelle: signal de tension linéaire en fonction de la charge (-2 à +2V)
  • Accessoires standard: voir illustration
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Interface de données RS-232 en série
  • Interface de données USB, série

Caractéristique(s):

  • Débit de transfert vers le PC: env. 25 valeurs de mesure par seconde
  • Exactitude de mesure: 0,2% du [Max]
  • Protection de surcharge: 120% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 175×75×30 mm
  • Filetage: M6
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 10 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
  • Poids net env. 0,55 kg