• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Echelles de table FCF 3K-4, Portée 3000 g, Lecture 0,1 g

Réf.: FCF 3K-4
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FCF 3K-4
EAN / GTIN 4045761184275
Réf. fabricant FCF 3K-4
Article hors catalogue L40250 1515

Description

Description:

  • Utilisation aisée et pratique à 5 touches
  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 3 s
  • Idéale comme

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 253×228 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 270×345×106 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 20 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net 2,8 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C