Gilet Iona Navy L/XL R

Réf.: F474NARL/XL
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
Référence article F474NARL/XL
EAN / GTIN 5036108192687
Réf. fabricant F474NARL/XL

Description

Description:

Ce gilet de sécurité offre une visibilité fonctionnelle. Pratique sur tout lieu de travail, il offre une visibilité accrue en tout temps. Disponible dans une grande sélection de couleurs.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Ce produit n'est pas conforme à ANSI / ISEA 107-2015
  • Nouveaux coloris
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages