Veste multi-fonctions All Weather Protection Noir L

Réf.: F465BKRL
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
Référence article F465BKRL
EAN / GTIN 5036108283279
Réf. fabricant F465BKRL

Description

Description:

blouson d'aviateur 4 en 1

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Manches zippées pour une utilisation multiple
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Nombreuses poches très utiles
  • Poignets et ourlets tricot
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Poche sur manche
  • Capuche amovible
  • Ce produit est très polyvalent et peut être porté de différentes façons.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • col fourrure montée sur fermeture à glissière
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Doublure amovible poids gm: 400
Doublure amovible poids oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;